Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 1482mm - 5927100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - asymétrique
élément de distribution de lumière - sans
matériau - aluminium
angle de rayonnement - 0 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242251988
Réf. Sonepar
00165225198
Réf. Fournisseur
5927100
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
asymétrique
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
aluminium
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
autre
longueur:
1482 mm
diamètre:
0 mm
largeur:
147 mm
hauteur/profondeur:
55 mm
accessoire:
Oui
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
autre
Les Atouts de l'article:
Réflecteur indépendant avec surface argent au pouvoir réflecteur renforcé. Avec surface argent à pouvoir réflecteur renforcé,Degré de réflexion > 98 %. Pour 1 longueur de lampe 35 watts.