Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 150mm acier inoxydable - 7234500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 150mm acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 130 mm

  • longueur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242430154

Réf. Sonepar

00165243015

Réf. Fournisseur

7234500

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

130 mm

longueur:

150 mm

hauteur:

35 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 765... E-Line Next Fix - acier inoxydable