Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 2212mm argent - 8191700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
couleur - argent
largeur - 62 mm
longueur - 2212 mm
hauteur - 19 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line Next Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242685714
Réf. Sonepar
00165268571
Réf. Fournisseur
8191700
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
couleur:
argent
largeur:
62 mm
longueur:
2212 mm
hauteur:
19 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. Convient à l'utilisation en application de ligne continue avec indice de protection IP64. En PVC. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 2211,5 mm.