Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 2243mm - 7270300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 2243mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • largeur - 79 mm

  • longueur - 2243 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242432042

Réf. Sonepar

00165243204

Réf. Fournisseur

7270300

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

autre

largeur:

79 mm

longueur:

2243 mm

hauteur:

29 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Oui

Accessoire mécanique - 765... E-Line Next Fix - IP64 - I