Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 28mm argent - 7688200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - aluminium
largeur - 14 mm
longueur - 28 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line Next Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242577521
Réf. Sonepar
00165257752
Réf. Fournisseur
7688200
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
aluminium
largeur:
14 mm
longueur:
28 mm
hauteur:
12 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - 765... E-Line Next Fix - argent
Les Atouts de l'article:
Connecteur, 1 pôle pour remplacement ou extension. blanc.
Les Atouts de l'article:
Connecteur, 1 pôle pour remplacement ou extension. blanc.