Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 29mm blanc - 2194800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 66 mm
longueur - 29 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242156634
Réf. Sonepar
00165215663
Réf. Fournisseur
2194800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
66 mm
longueur:
29 mm
hauteur:
55 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Leuchte 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerät, optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.