fin de vie

Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 30mm - 8498000

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 72 mm

  • longueur - 30 mm

  • hauteur - 59 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242961948

Réf. Sonepar

00165296194

Réf. Fournisseur

8498000

Réf. Commerciale

Trilux

couleur:

blanc

largeur:

72 mm

longueur:

30 mm

hauteur:

59 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - 78... E-Line Pro