Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 368mm argent - 7225600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - acier
couleur - argent
largeur - 62 mm
longueur - 368 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line Next Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242429196
Réf. Sonepar
00165242919
Réf. Fournisseur
7225600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
acier
couleur:
argent
largeur:
62 mm
longueur:
368 mm
hauteur:
48 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. Le diffuseur est équipé d’un bornier de raccordement 5 pôles. Lors du montage, ce dernier sera raccordé au système de câblage du profil-support par un connecteur femelle 5 pôles. En tôle d’acier. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 368 mm.