Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 368mm blanc - 7343700

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 100 mm

  • longueur - 368 mm

  • hauteur - 89 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242442829

Réf. Sonepar

00165244282

Réf. Fournisseur

7343700

Réf. Commerciale

Trilux

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

100 mm

longueur:

368 mm

hauteur:

89 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 775... E-Line Next Flex - blanc - Borne à fiche