Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 368mm noir - 7226200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 62 mm
longueur - 368 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line Next Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242429257
Réf. Sonepar
00165242925
Réf. Fournisseur
7226200
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
62 mm
longueur:
368 mm
hauteur:
48 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non