Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 38mm argent - 7270600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 38mm argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • matériau - plastique

  • couleur - argent

  • largeur - 88 mm

  • longueur - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242432073

Réf. Sonepar

00165243207

Réf. Fournisseur

7270600

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

matériau:

plastique

couleur:

argent

largeur:

88 mm

longueur:

38 mm

hauteur:

69 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 765... E-Line Next Fix - argent - IP64