Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 4456mm - 7270100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - plastique
couleur - autre
largeur - 79 mm
longueur - 4456 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line Next Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242432028
Réf. Sonepar
00165243202
Réf. Fournisseur
7270100
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
plastique
couleur:
autre
largeur:
79 mm
longueur:
4456 mm
hauteur:
29 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Oui