Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 45mm acier inoxydable - 7271400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 42 mm
longueur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
775... E-Line Next Flex
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242432219
Réf. Sonepar
00165243221
Réf. Fournisseur
7271400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
42 mm
longueur:
45 mm
hauteur:
30 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - 775... E-Line Next Flex - acier inoxydable