Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 45mm acier inoxydable - 7281900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 40 mm
longueur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
775... E-Line Next Flex
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242432295
Réf. Sonepar
00165243229
Réf. Fournisseur
7281900
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
40 mm
longueur:
45 mm
hauteur:
40 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non