Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 55mm blanc - 7688300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 62 mm
longueur - 55 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line Next Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242577538
Réf. Sonepar
00165257753
Réf. Fournisseur
7688300
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
62 mm
longueur:
55 mm
hauteur:
19 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non