Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 56mm acier inoxydable - 4068999

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 56mm acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 42 mm

  • longueur - 56 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242430383

Réf. Sonepar

00165243038

Réf. Fournisseur

4068999

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

42 mm

longueur:

56 mm

hauteur:

35 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 765... E-Line Next Fix - acier inoxydable