Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 590mm noir - 8544900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 590mm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T

  • couleur - noir

  • largeur - 61 mm

  • longueur - 590 mm

  • hauteur - 590 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242966813

Réf. Sonepar

00165296681

Réf. Fournisseur

8544900

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de T

couleur:

noir

largeur:

61 mm

longueur:

590 mm

hauteur:

590 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Platine-appareillage E-Line Pro pour l’éclairage de secours

Les Atouts de l'article:

Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de T. Connecteurs mâles et femelles, inclus dans la livraison (6/6). À utiliser en combinaison avec les profils-supports de la ligne E-Line PRO 078.... Boîtier d’appareil en tôle d’acier, recouvrement en PVC. Surface revêtue, Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l): 590 mm x 61 mm. Alimentation possible d’en haut.