Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 70mm blanc - 8539600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - blanc
largeur - 60 mm
longueur - 70 mm
hauteur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
78... E-Line Pro
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242967018
Réf. Sonepar
00165296701
Réf. Fournisseur
8539600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
couleur:
blanc
largeur:
60 mm
longueur:
70 mm
hauteur:
20 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - 78... E-Line Pro - blanc