Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line acier inoxydable - 8425200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 80 mm
longueur - 80 mm
hauteur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
78... E-Line Pro
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242940974
Réf. Sonepar
00165294097
Réf. Fournisseur
8425200
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
80 mm
longueur:
80 mm
hauteur:
50 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui