Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line acier inoxydable - 8425300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 120 mm
longueur - 120 mm
hauteur - 50 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
78... E-Line Pro
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242940981
Réf. Sonepar
00165294098
Réf. Fournisseur
8425300
Réf. Commerciale
Trilux
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
120 mm
longueur:
120 mm
hauteur:
50 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui