Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line blanc - 6887500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 0 lm

  • puissance du système - 0 W

  • durée de vie nominale L80/B10 à 25°C - 0 h

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242378029

Réf. Sonepar

00165237802

Réf. Fournisseur

6887500

Réf. Commerciale

Trilux

flux lumineux utile:

0 lm

puissance du système:

0 W

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

0 h

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

répartition lumineuse:

sans

nombre de pôles:

5

type de câblage:

convient pour câblage traversant

longueur:

740 mm

largeur:

63 mm

hauteur/profondeur:

43 mm

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

classe de protection:

sans

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

couleur de la lumière:

autre

réglage des lumens:

non

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

borne automatique

Accessoire electrique - 765... E-Line Next Fix - blanc - Borne à fiche

Les Atouts de l'article:

Platine-appareillage pour système de ligne continue E-Line. À capteur WiFi LiveLink intégré. Unité de capteur LiveLink comprenant un détecteur de présence PIR, destinée au raccordement à un dispositif de commande LiveLink, pour la détection de présence haute résolution. Raccordement et alimentation électrique via l’interface DALI du dispositif de commande LiveLink (affecte 3 participants DALI). 3 capteurs pyroélectriques ultra-sensibles garantissent la qualité la plus élevée de détection. Une plage de détection de présence d’un rayon de 18 m maximum permet de détecter les moindres mouvements ; hauteur de montage admissible entre 3 m et 14 m. Dimensions (L x l) 740 mm x 63 mm, Hauteur des platine-appareillages 43 mm. Satisfaisant à la norme DIN 10500 et convenant à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour les normes HACCP, les versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food).