Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line noir - 8446600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0 mm²

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242940578

Réf. Sonepar

00165294057

Réf. Fournisseur

8446600

Réf. Commerciale

Trilux

section nominale:

0 mm²

couleur:

noir

accessoire:

Oui

Accessoire electrique - 78... E-Line Pro - noir - I

Les Atouts de l'article:

Platine-appareillage en tôle d’acier. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 132 mm x 120 mm. Satisfaisant à la norme DIN 10500 et convenant à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour les normes HACCP, les versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food).