fin de vie

Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line Pro 2213mm noir - 9244600

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • largeur - 6 mm

  • longueur - 2213 mm

  • hauteur - 57 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242973750

Réf. Sonepar

00165297375

Réf. Fournisseur

9244600

Réf. Commerciale

Trilux

couleur:

noir

largeur:

6 mm

longueur:

2213 mm

hauteur:

57 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - 78... E-Line Pro - noir

Les Atouts de l'article:

Parois latérales pour l’application de guides de câbles en combinaison avec les profils-supports 078... et pont multifonctionnel 078 BM... E-Line Pro. Unité d’emballage comprenant 1 pièce. En PVC, noir (RAL 9005). Longueur 2212,5 mm.