Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line Pro 69mm blanc - 9411900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 23 mm
longueur - 69 mm
hauteur - 104 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
78... E-Line Pro
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4069072060950
Réf. Sonepar
00165206095
Réf. Fournisseur
9411900
Réf. Commerciale
Trilux
couleur:
blanc
largeur:
23 mm
longueur:
69 mm
hauteur:
104 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - 78... E-Line Pro - blanc