Trilux - Accessoire/pièce de rechange Faciella - 6332400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Faciella 08
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242308972
Réf. Sonepar
00165230897
Réf. Fournisseur
6332400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
42 mm
diamètre:
102 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Fixation du candélabre pour projecteurs compacts Faciella, Ø 60 mm. Unité d’emballage comprenant 1 pièce.
Les Atouts de la gamme:
Mise en scène d’objets, de surfaces et de bâtiments : grâce à Faciella LED, il n’a jamais été aussi simple d’obtenir un éclairage parfait. Ce projecteur répond à de nombreux besoins d’éclairage dans un design homogène. Performant, éco-énergétique et disponible en plusieurs formats, il se distingue par sa simplicité de mise en œuvre grâce à différents flux lumineux et faisceaux. Son angle d’inclinaison réglable simplifie et accélère l’installation.