Trilux - Accessoire/pièce de rechange Faciella - 6904200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - sans
matériau - verre
angle de rayonnement - 0 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Faciella 08
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242376315
Réf. Sonepar
00165237631
Réf. Fournisseur
6904200
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
verre
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
autre
longueur:
0 mm
diamètre:
80 mm
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
accessoire:
Oui
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
clair