Trilux - Accessoire/pièce de rechange Faciella 145mm anthracite - 6688700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - anthracite
largeur - 60 mm
longueur - 145 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242346899
Réf. Sonepar
00165234689
Réf. Fournisseur
6688700
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
anthracite
largeur:
60 mm
longueur:
145 mm
hauteur:
29 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - anthracite