Trilux - Accessoire/pièce de rechange Fidesca - 2181400

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Fidesca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 29 mm

  • longueur - 312 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242067145

Réf. Sonepar

00165181400

Réf. Fournisseur

2181400

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

29 mm

longueur:

312 mm

hauteur:

21 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Fidesca SD - I