Trilux - Accessoire/pièce de rechange Fidesca 1248mm - 2181200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 45 mm
longueur - 1248 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fidesca SD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242067121
Réf. Sonepar
00165181200
Réf. Fournisseur
2181200
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
45 mm
longueur:
1248 mm
hauteur:
44 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Fidesca SD - I