Trilux - Accessoire/pièce de rechange Fidesca 1650mm - 4840600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 396 mm
longueur - 1650 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fidesca PM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242208388
Réf. Sonepar
00165840600
Réf. Fournisseur
4840600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
396 mm
longueur:
1650 mm
hauteur:
115 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Cadre d’encastrement central pour Fidesca PM 296/1548 LED, FidescaPM D2.
Les Atouts de la gamme:
Fidesca-BS, un luminaire encastré étanche, est d’utilisation universelle dans de faux-plafonds et des plafonds en carton-plâtre. Ce luminaire résistant largement aux nettoyants et aux désinfectants est commercialisé en des versions optiques convenant à différents domaines d’application. Le luminaire Fidesca-BS convient parfaitement à des postes de travail devant satisfaire à des exigences hygiéniques dans un environnement humide.