Trilux - Accessoire/pièce de rechange Fidesca 1696mm - 4842500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Fidesca 1696mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 1348 mm

  • longueur - 1696 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242208470

Réf. Sonepar

00165842500

Réf. Fournisseur

4842500

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

1348 mm

longueur:

1696 mm

hauteur:

115 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Fidesca PM - I

Les Atouts de l'article:

Cadre d’encastrement angulaire, à droite, début, pour Fidesca PM ···228/54···.

Les Atouts de la gamme:

Fidesca-BS, un luminaire encastré étanche, est d’utilisation universelle dans de faux-plafonds et des plafonds en carton-plâtre. Ce luminaire résistant largement aux nettoyants et aux désinfectants est commercialisé en des versions optiques convenant à différents domaines d’application. Le luminaire Fidesca-BS convient parfaitement à des postes de travail devant satisfaire à des exigences hygiéniques dans un environnement humide.