Trilux - Accessoire/pièce de rechange Fidesca 396mm - 4840900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 396 mm
longueur - 396 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fidesca PM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242208494
Réf. Sonepar
00165840900
Réf. Fournisseur
4840900
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
396 mm
longueur:
396 mm
hauteur:
115 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Fidesca PM - I