Trilux - Accessoire/pièce de rechange Fidesca 452mm - 4842800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 512 mm
longueur - 452 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fidesca PM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242208678
Réf. Sonepar
00165842800
Réf. Fournisseur
4842800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
512 mm
longueur:
452 mm
hauteur:
115 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Fidesca PM - I