Trilux - Accessoire/pièce de rechange Inperla argent - 6871400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - sans
matériau - verre
angle de rayonnement - 0 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242370795
Réf. Sonepar
00165237080
Réf. Fournisseur
6871400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
verre
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
argent
longueur:
0 mm
diamètre:
240 mm
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
32.4 mm
accessoire:
Oui
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale