Trilux - Accessoire/pièce de rechange Inperla blanc - 6872200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Inperla blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • longueur - 0 mm

  • hauteur - 4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242370870

Réf. Sonepar

00165237087

Réf. Fournisseur

6872200

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

longueur:

0 mm

hauteur:

4 mm

diamètre:

276 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Adaptateur de montage - InperlaL - blanc - Montage au plafond/encastré