Trilux - Accessoire/pièce de rechange Jovie - 8080500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Jovie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • largeur - 125 mm

  • profondeur - 252 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242663804

Réf. Sonepar

00165266380

Réf. Fournisseur

8080500

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

largeur:

125 mm

profondeur:

252 mm

hauteur:

75 mm

diamètre du fin bout côté lampes:

0 mm

diamètre du fin bout côté mât:

42 mm

accessoire:

Oui

adapté au diamètre du tuyau:

42 mm

profondeur d’introduction:

0 mm

poids:

1 kg

Accessoire pour Mat - Jovie 50