Trilux - Accessoire/pièce de rechange Jovie - 8080600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
traitement de la surface - revêtement par poudre
largeur - 125 mm
profondeur - 252 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242663811
Réf. Sonepar
00165266381
Réf. Fournisseur
8080600
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
largeur:
125 mm
profondeur:
252 mm
hauteur:
75 mm
diamètre du fin bout côté lampes:
0 mm
diamètre du fin bout côté mât:
42 mm
accessoire:
Oui
nombre de bras de la rehausse:
0
adapté au diamètre du tuyau:
42 mm
profondeur d’introduction:
0 mm
poids:
1 kg
Les Atouts de l'article:
Fixation de mât pour les luminaires de la série Jovie 50/70. En aluminium moulé sous pression.
Les Atouts de la gamme:
Grâce à la technologie MLTIQ (Multi Lense Technology) et aux équipements standard (ET) ou DALI (ETDD), la lanterne Jovie LED s’adapte parfaitement aux exigences de chaque projet. La version Smart Lighting Ready est dotée d’interfaces Zhaga pour la combinaison avec un système de gestion d’éclairage. Idéal pour une évolution ultérieure.


