Trilux - Accessoire/pièce de rechange Jovie 218mm gris - 8079800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - gris
largeur - 196 mm
longueur - 218 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242663132
Réf. Sonepar
00165266313
Réf. Fournisseur
8079800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
gris
largeur:
196 mm
longueur:
218 mm
hauteur:
125 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Jovie 50 - gris
Les Atouts de l'article:
Fixation de mât pour les luminaires de la série Jovie 50/70. En aluminium moulé sous pression.
Les Atouts de la gamme:
Grâce à la technologie MLTIQ (Multi Lense Technology) et aux équipements standard (ET) ou DALI (ETDD), la lanterne Jovie LED s’adapte parfaitement aux exigences de chaque projet. La version Smart Lighting Ready est dotée d’interfaces Zhaga pour la combinaison avec un système de gestion d’éclairage. Idéal pour une évolution ultérieure.
Les Atouts de l'article:
Fixation de mât pour les luminaires de la série Jovie 50/70. En aluminium moulé sous pression.
Les Atouts de la gamme:
Grâce à la technologie MLTIQ (Multi Lense Technology) et aux équipements standard (ET) ou DALI (ETDD), la lanterne Jovie LED s’adapte parfaitement aux exigences de chaque projet. La version Smart Lighting Ready est dotée d’interfaces Zhaga pour la combinaison avec un système de gestion d’éclairage. Idéal pour une évolution ultérieure.