Trilux - Accessoire/pièce de rechange Jovie 218mm gris - 8081100

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Jovie 218mm gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • largeur - 196 mm

  • longueur - 218 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242663866

Réf. Sonepar

00165266386

Réf. Fournisseur

8081100

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

gris

largeur:

196 mm

longueur:

218 mm

hauteur:

125 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Jovie 50 - gris

Les Atouts de l'article:

Fixation de mât pour les luminaires de la série Jovie 50/70. En aluminium moulé sous pression.

Les Atouts de la gamme:

Grâce à la technologie MLTIQ (Multi Lense Technology) et aux équipements standard (ET) ou DALI (ETDD), la lanterne Jovie LED s’adapte parfaitement aux exigences de chaque projet. La version Smart Lighting Ready est dotée d’interfaces Zhaga pour la combinaison avec un système de gestion d’éclairage. Idéal pour une évolution ultérieure.