Trilux - Accessoire/pièce de rechange Jovie 218mm noir - 8079900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Jovie 218mm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 196 mm

  • longueur - 218 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242663149

Réf. Sonepar

00165266314

Réf. Fournisseur

8079900

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

196 mm

longueur:

218 mm

hauteur:

125 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Jovie 50 - noir