Trilux - Accessoire/pièce de rechange Jovie 234mm noir - 8081600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 195 mm
longueur - 234 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242663910
Réf. Sonepar
00165266391
Réf. Fournisseur
8081600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
195 mm
longueur:
234 mm
hauteur:
125 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Jovie 50 - noir