Trilux - Accessoire/pièce de rechange Jovie 260mm gris - 8080000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - gris
largeur - 125 mm
longueur - 260 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242663156
Réf. Sonepar
00165266315
Réf. Fournisseur
8080000
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
gris
largeur:
125 mm
longueur:
260 mm
hauteur:
94 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Fixation de mât pour les luminaires de la série Jovie 50/70. En aluminium moulé sous pression.
Les Atouts de la gamme:
Grâce à la technologie MLTIQ (Multi Lense Technology) et aux équipements standard (ET) ou DALI (ETDD), la lanterne Jovie LED s’adapte parfaitement aux exigences de chaque projet. La version Smart Lighting Ready est dotée d’interfaces Zhaga pour la combinaison avec un système de gestion d’éclairage. Idéal pour une évolution ultérieure.