Trilux - Accessoire/pièce de rechange Jovie 260mm noir - 8081700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
largeur - 125 mm
longueur - 260 mm
hauteur - 94 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242663927
Réf. Sonepar
00165266392
Réf. Fournisseur
8081700
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
largeur:
125 mm
longueur:
260 mm
hauteur:
94 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Jovie 50 - noir