Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lateralo - 6367400

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lateralo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242313990

Réf. Sonepar

00165231399

Réf. Fournisseur

6367400

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

380 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Adaptateur de montage - LateraloR - Montage au plafond/encastré