Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lateralo M73 (600x600) - 6367600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242314010
Réf. Sonepar
00165231401
Réf. Fournisseur
6367600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoires pour le renforcement des dalles modulaires dans des plafonds modulaires. Module 600.
Les Atouts de la gamme:
Même éteint, ce luminaire suspendu, extra-plat s’intègre harmonieusement dans tous les environnements grâce à sa forme ronde. Mais c’est allumé que Lateralo Ring LED déploie tous ses atouts. Il offre un confort visuel maximal et un éclairage homogène presque sans ombre, grâce au guidage innovant de sa composante indirecte à répartition très extensive. L’étude d’éclairage et l’aménagement intérieur sont également simplifiés : la répartition lumineuse extensive permet d’ajuster la distance avec le plafond selon les besoins.