Trilux - Accessoire/pièce de rechange Liventy 571mm - 5843300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
élément de distribution de lumière - sans
matériau - plastique
angle de rayonnement - 0 °
couleur - autre
longueur - 571 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242254095
Réf. Sonepar
00165225409
Réf. Fournisseur
5843300
Réf. Commerciale
Trilux
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
autre
longueur:
571 mm
diamètre:
0 mm
largeur:
571 mm
hauteur/profondeur:
75.4 mm
accessoire:
Oui
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
Les Atouts de l'article:
Vasque de rechange pour Luminaire encastré Liventy 600/625. Longueur 571,1 mm, Largeur 570,7 mm, hauteur 75,4 mm.