Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo - 4603500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 185 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242143962

Réf. Sonepar

00165214396

Réf. Fournisseur

4603500

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

120 mm

longueur:

185 mm

hauteur:

20 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Atirion