Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 1280mm blanc - 7170200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 240 mm
longueur - 1280 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242421824
Réf. Sonepar
00165242182
Réf. Fournisseur
7170200
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
240 mm
longueur:
1280 mm
hauteur:
53 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Raccord mécanique et électrique pour structurer une ligne continue, montée en saillie au plafond. Avec plaque de montage pour la fixation au plafond d’un luminaire de la ligne continue. Avec filerie traversante à 5 conducteurs 7 x 1,5 mm2. En tôle d’acier, laquage par poudre, blanc. Dimensions (L x l): 1280 mm x 240 mm, H = 53 mm.