Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 1280mm blanc - 7170300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 240 mm
longueur - 1280 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242421831
Réf. Sonepar
00165242183
Réf. Fournisseur
7170300
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
240 mm
longueur:
1280 mm
hauteur:
53 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non