Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 128mm blanc - 8420200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 128mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 240 mm

  • longueur - 128 mm

  • hauteur - 35 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242932610

Réf. Sonepar

00165293261

Réf. Fournisseur

8420200

Réf. Commerciale

Trilux

couleur:

blanc

largeur:

240 mm

longueur:

128 mm

hauteur:

35 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Luceos H - blanc

Les Atouts de l'article:

Embout frontal standard pour luminaires suspendus. Avec module CASAMBI intégré pour l'intégration dans un réseau maillé sans fil pouvant compter jusqu'à 250 participants. La mise en service du système s'effectue à l'aide de l'appli Casambi (iOS et Android). Avec module CASAMBI intégré pour la commutation et la gradation de jusqu'à 25 luminaires reliés en ligne continue en mode radiodiffusion au moyen de l'application CASAMBI. En aluminium moulé sous pression, laquage par poudre, blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l): 128 mm x 240 mm, H = 35 mm.